Remco 53752 | Bàn chải dạng ống Polypropylen cứng màu xanh lá cây 3/8 X 19-5/8 | 38y517 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 53752 Tube Brush Green Stiff Polypropylene 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTP 38Y517

REMCO 53752 Bàn chải ống Polypropylene cứng màu xanh lá cây 3/8 x 19-5/8

Trong kho
Khoản mục: AC7WTP phần: 53752Tham chiếu chéo: 38Y517
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
€13.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống
Kháng axit
Màu lôngmàu xanh lá
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ6"
Chiều rộng bàn chải3 / 8 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester cứng
Xử lý Màumàu xanh lá
Xử lý Chiều dài14 "
Xử lý vật liệuPolypropylene, thép không gỉ
Chiều dài tổng thể19.625 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt3 / 8 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)2.54
Chiều dài tàu (cm)13.21
Chiều rộng tàu (cm)3.05
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 53753 Tube Brush Blue Stiff Polypropylene 3/8 x 19-5 / 8 In | AC7WTQ 38Y518 53753Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€13.87
REMCO 53754 Tube Brush Red Stiff Polypropylene 3/8 x 19-5 / 8 In | AC7WTR 38Y519 53754đỏđỏ€13.87
Bàn chải ống REMCO 53755 Polypropylene trắng cứng 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTT 38Y520 53755trắngtrắng€13.87
Bàn chải ống REMCO 53756 Polypropylene cứng màu vàng 3/8 x 19-5 / 8 | AC7WTU 38Y521 53756Màu vàngMàu vàng€13.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 53752 Bàn chải ống Polypropylene cứng màu xanh lá cây 3/8 x 19-5/8
€13.87 /đơn vị