<span Class='notranslate'>Remco </span> 53706 | Tube Brush Yellow Soft Polypropylene 2-3/8 X 19-5/8 | 38y516 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Bàn chải ống REMCO 53706 Polypropylene mềm màu vàng 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTN 38Y516

REMCO 53706 Tube Brush Yellow Soft Polypropylene 2-3/8 x 19-5/8

Trong kho
Khoản mục: AC7WTN phần: 53706Tham chiếu chéo: 38Y516
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
€17.61 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải ống
Kháng axit
Màu lôngMàu vàng
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ6"
Chiều rộng bàn chải2.375 "
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester mềm
Xử lý MàuMàu vàng
Xử lý Chiều dài13.5 "
Xử lý vật liệuPolypropylene, thép không gỉ
Chiều dài tổng thể19.625 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt2.375 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)6.35
Chiều dài tàu (cm)48.77
Chiều rộng tàu (cm)6.1
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
Bàn chải ống REMCO 53702 Polypropylene mềm màu xanh lá cây 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTJ 38Y512 53702màu xanh lámàu xanh lá€17.61
REMCO 53703 Tube Brush Blue Soft Polypropylene 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTK 38Y513 53703Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€17.61
REMCO 53704 Tube Brush Red Soft Polypropylene 2-3 / 8 x 19-5 / 8 In | AC7WTL 38Y514 53704đỏđỏ€17.61
REMCO 53705 Tube Brush White Soft Polypropylene 2-3 / 8 x 19-5 / 8 | AC7WTM 38Y515 53705trắngtrắng€17.61
REMCO 53708 Bàn chải dạng ống, Trung bình, 2.4 inch x 19.7 inch, Kích thước, Màu tím | CM7PUQ 53708--€16.88
RFQ
REMCO 53701 Bàn chải dạng ống, Trung bình, 2.4 inch x 19.7 inch, Kích thước, Màu hồng | CM7PUR 53701--€16.88
RFQ
REMCO 53707 Bàn chải ống, Trung bình, 2.4 inch x 19.7 inch, Kích thước, Màu cam | CM7PUT 53707--€16.88
RFQ

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 53706 Tube Brush Yellow Soft Polypropylene 2-3/8 x 19-5/8
€17.61 /đơn vị