Remco 38905 | Bàn Chải Chà Tay Trắng Cứng Polypropylen 3 X 8 In | 38y658 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 38905 Bàn chải chà tay Polypropylene trắng cứng 3 x 8 In | AC7WYP 38Y658

REMCO 38905 Bàn Chải Chà Tay White Stiff Polypropylene 3 x 8 In

Trong kho
Khoản mục: AC7WYP phần: 38905Tham chiếu chéo: 38Y658
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
€27.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBàn chải chà tay
Kháng axit
Màu lôngtrắng
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ8"
Chiều rộng bàn chải3"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester cứng
Xử lý Màutrắng
Xử lý Chiều dài7.5 "
Xử lý vật liệupolypropylene
Chiều dài tổng thể8"
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt1.5 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.25
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)19.56
Chiều rộng tàu (cm)7.11
Mã HS9603908050
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuMụcGiá cả
REMCO 38902 Bàn chải chà tay Green Stiff Polypropylene 3 x 8 In | AC7WYL 38Y655 38902màu xanh lámàu xanh láBàn chải chà tay€27.56
REMCO 38903 Bàn chải chà tay Blue Stiff Polypropylene 3 x 8 In | AC7WYM 38Y656 38903Màu xanh da trờiMàu xanh da trờiBàn chải chà tay€27.56
REMCO 38904 Bàn Chải Chà Tay Red Stiff Polypropylene 3 x 8 In | AC7WYN 38Y657 38904đỏđỏBàn chải chà tay€27.56
REMCO 38906 Bàn Chải Chà Tay Màu Vàng Cứng Polypropylene 3 x 8 In | AC7WYQ 38Y659 38906Màu vàngMàu vàngBàn chải chà tay€27.56
REMCO 38907 Bàn Chải Chà Tay Màu Cam Cứng Polypropylene 3 x 8 | AC7WYR 38Y660 38907trái camtrái camBàn chải chà tay€27.56
REMCO 38908 Bàn Chải Chà Da Tay Màu Tím Polypropylene 3 x 8 | AC7WYT 38Y661 38908Màu tímMàu tímBàn chải chà tay€27.56
REMCO 38909 Bàn Chải Chà Tay Black Stiff Polypropylene 3 x 8 In | AC7WYU 38Y662 38909ĐenĐenBàn chải chà tay€27.56

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 38905 Bàn Chải Chà Tay White Stiff Polypropylene 3 x 8 In
€27.56 /đơn vị