Remco 31944 | Đầu chổi sàn rộng 24 inch dài màu đỏ | 2rwh6 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 31944 Đầu chổi sàn rộng Chiều dài 24 inch Màu đỏ | AC3EFW 2RWH6

REMCO 31944 Đầu Chổi Sàn Rộng Dài 24 Inch Màu Đỏ

Trong kho
Khoản mục: AC3EFW phần: 31944Tham chiếu chéo: 2RWH6
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
€84.76 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCây chổi
Kháng axit
Màu lôngđỏ
Vật liệu lôngPolyester
Chiều dài cọ24 "
Chiều rộng bàn chải2"
Hệ thống mã hóa màu
Tuân thủ FDA
Loại điềnPolyester
Xử lý Màuđỏ
Chiều dài tổng thể24 "
Nhiệt độ. Sức cản
Chiều dài cắt2"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)6.86
Chiều dài tàu (cm)60.96
Chiều rộng tàu (cm)12.7
Mã HS9603908030
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhMàu lôngXử lý MàuGiá cả
REMCO 31942 Đầu chổi sàn rộng Chiều dài 24 inch Màu xanh lá cây | AC3EFU 2RWH4 31942màu xanh lámàu xanh lá€84.76
REMCO 31943 Đầu chổi sàn rộng Chiều dài 24 inch Màu xanh lam | AC3EFV 2RWH5 31943Màu xanh da trờiMàu xanh da trời€84.76
REMCO 31945 Đầu chổi sàn rộng Chiều dài 24 inch Màu trắng | AC3EFX 2RWH7 31945trắngtrắng€84.76
REMCO 31946 Đầu chổi sàn rộng Chiều dài 24 inch Màu vàng | AC3EFY 2RWH8 31946Màu vàngMàu vàng€84.76

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 31944 Đầu Chổi Sàn Rộng Dài 24 Inch Màu Đỏ
€84.76 /đơn vị