Remco 31749 | Chổi Quét Sàn Kết Hợp 16 X 2 Đen | 18g872 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REMCO 31749 Chổi sàn kết hợp 16 x 2 Đen | AA8JZK 18G872

REMCO 31749 Chổi Quét Sàn Liên Hợp 16 x 2 Đen

Trong kho
Khoản mục: AA8JZK phần: 31749Tham chiếu chéo: 18G872
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
€68.88 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcChổi sàn kết hợp
Kháng axit
Vật liệu khốipolypropylene
Kích thước khối16 "x 2"
Màu lôngĐen
Vật liệu lôngPolyester
Ứng dụng chổiMọi bề mặt
Loại kết nối chổiChủ đề Châu Âu
Lớp chổiNhiệm vụ nặng nề
Hệ thống mã hóa màu
Chiều dài tổng thể2"
Chiều dài cắt2"
UPC5705020317491

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.52
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)38.86
Chiều rộng tàu (cm)14.73
Mã HS9603908020
Quốc giaDK

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước khốiMàu lôngGiá cả
REMCO 31748 Chổi kết hợp Tầng 2 x 16 Tím | AA8JZL 18G873 3174816 "x 2"Màu tím€68.88
Chổi sàn kết hợp REMCO 31743 16 inch Blue | AF3QGQ 8AWC0 3174316 "x 2"Màu xanh da trời€68.88
REMCO 31744 Chổi Sàn Kết Hợp Màu Đỏ 2 Trong | AF4LFT 9AAW5 3174416 "đỏ€68.88
REMCO 31742 Tầng kết hợp Chổi xanh 2 Trong | AF4TZL 9K635 3174216 "màu xanh lá€68.88
REMCO 31745 Sàn kết hợp Chổi trắng 2 In | AF6AMT 9UCC3 3174516 "trắng€68.88
REMCO 31746 Chổi sàn kết hợp Màu vàng 2 In | AF6BTN 9WAU0 3174616 "Màu vàng€68.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REMCO 31749 Chổi Quét Sàn Liên Hợp 16 x 2 Đen
€68.88 /đơn vị