Reiku Pareb-36f-25 | Ống 1 1/2 Inch Id 25 Feet | 25d305 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REIKU PAREB-36F-25 Ống 1 1/2 inch Id 25 Feet | AB8CXC 25D305

REIKU PAREB-36F-25 Ống 1 1/2 Inch Id 25 Feet

Trong kho
Khoản mục: AB8CXC phần: PAREB-36F-25Tham chiếu chéo: 25D305

Cách nhận hàng có thể 8, Thứ Tư
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
€203.46 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng sóng
MàuĐen
Bên trong Dia.1.425 "
Chiều dài25ft.
Vật chấtNylon 6
Kích thước danh nghĩa1.25 "
Bên ngoài Dia.1.673 "
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 302 độ
Chiều dày. 0157

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.19
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)44.96
Chiều rộng tàu (cm)44.96
Mã HS3926909980
Quốc giaDE

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBên trong Dia.Chiều dàiKích thước danh nghĩaBên ngoài Dia.Chiều dàyGiá cả
REIKU PAREB-07G-10 Ống 1/4 inch Id 10 Feet | AB8CWG 25D285 PAREB-07G-100.252 "10ft.1 / 4 "0.393 ". 012€12.85
REIKU PAREB-07G-25 Ống 1/4 inch Id 25 Feet | AB8CWH 25D286 PAREB-07G-250.252 "25ft.1 / 4 "0.393 ". 012€32.64
REIKU PAREB-07G-45 Ống 1/4 inch Id 45 Feet | AB8CWJ 25D287 PAREB-07G-450.252 "45ft.1 / 4 "0.393 ". 012€57.67
REIKU PAREB-10F-10 Ống 3/8 inch Id 10 Feet | AB8CWK 25D288 PAREB-10F-100.378 "10ft.5 / 16 "0.512 ". 012€14.61
REIKU PAREB-10F-25 Ống 3/8 inch Id 25 Feet | AB8CWL 25D289 PAREB-10F-250.378 "25ft.5 / 16 "0.512 ". 012€36.59
REIKU PAREB-10F-45 Ống 3/8 inch Id 45 Feet | AB8CWM 25D290 PAREB-10F-450.378 "45ft.5 / 16 "0.512 ". 012€64.39
REIKU PAREB-12F-10 Ống 1/2 inch Id 10 Feet | AB8CWN 25D291 PAREB-12F-100.48 "10ft.3 / 8 "0.618 ". 0098€15.65

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REIKU PAREB-36F-25 Ống 1 1/2 Inch Id 25 Feet
€203.46 /đơn vị