<span Class='notranslate'>Reese </span> 7006442 | Draw Bar Lock Class I Ii Chrome | 20pt84 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REESE 7006442 Khóa thanh kéo Class I II Chrome | AG9JPB 20PT84

REESE 7006442 Draw Bar Lock Class I II Chrome

Trong kho
Khoản mục: AG9JPB phần: 7006442Tham chiếu chéo: 20PT84
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
€8.44 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcKhóa Coupler
LớpI, II
Kết thúccơ rôm
Lỗ Dia.1 / 2 "
Loại khóaVẽ thanh

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.33
Chiều cao tàu (cm)24.64
Chiều dài tàu (cm)14.48
Chiều rộng tàu (cm)8.89
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLớpKết thúcLỗ Dia.Loại khóaGiá cả
REESE 727831142 Khóa khớp nối đa năng | AB4GGE 1XUC3 727831142---phổ cập€59.44
REESE 7042100 Khóa Coupler có thể điều chỉnh 5/8 đến 3 In | AB6HYM 21T101 7042100-Chải bạc5/8 "đến 3"phổ cập€14.24
Bộ thu khóa REESE 7009300 Đường kính 5/8 đến 1/2 inch | AF2YJR 6ZAR2 7009300IIIcơ rôm5/8 "đến 1/2"phổ cập€23.95
Khóa khớp nối đa năng REESE 55003 có khóa giống nhau | AF2YJT 6ZAR3 55003---phổ cập€53.47
Khóa khớp nối REESE 7006100 Lớp I II III IV Chrome | AG9JPA 20PT83 7006100I, II, III, IVcơ rôm1/2 "hoặc 5/8"Chốt cong kép€39.97
REESE 7006642 Đồng thau khóa khớp nối rơ moóc | AG9JPC20PT85 7006642-Thau-phổ cập€15.38
REESE 7006942 Coupler Khóa Chrome | AG9JPD 20PT86 7006942-cơ rôm5 / 8 "Xương chó€29.22

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REESE 7006442 Draw Bar Lock Class I II Chrome
€8.44 /đơn vị