REELCRAFT S601031-2 Hàn đôi, Đường kính trong 1/4 inch, 200 Psi, Chiều dài ống 2 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống hàn |
Kết thúc khớp 1 | 9 / 16-18 RH / LH (F) |
Kết thúc khớp 2 | 9 / 16-18 RH / LH (F) |
ID vòi | 1 / 4 " |
Chiều dài ống | 2ft. |
Chất liệu ống | Cao su |
Loại ống | Hàn đôi |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Sức ép | 200 psi |
Trọng lượng máy | 0.7 lbs. |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.