ADVANCE TABCO Mặt bàn VCTC-306, Kích thước 72 X 30 inch Không có đèn nền, 16 Ga 304 Ss
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Số lượt truy cập |
Trọng lượng tàu (kg) | 34.2 |
Chiều cao tàu (cm) | 5.08 |
Chiều dài tàu (cm) | 182.88 |
Chiều rộng tàu (cm) | 76.2 |
A. The no-drip countertop edges prevent the liquid from spilling onto the floor.
A. This countertop is TIG welded for high quality and clean welds.
A.
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.