SK PROFESSIONAL TOOLS 4121 Bộ Ổ Cắm 1/2 Inch Ổ Chrome 19 Pc
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 9, Thứ Năm
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Bộ ổ cắm |
Bao gồm các kiểu điểm cắm sâu | Không áp dụng |
Kích thước ổ đĩa | 1 / 2 " |
Kết thúc | Siêu Chrome |
Bao gồm các kiểu điểm ổ cắm linh hoạt | Không áp dụng |
Số lượng các mảnh | 19 |
SAE hoặc Metric | SAE |
Bao gồm ổ cắm | 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8, 1-3/16, 1-1/4, 1-5/16, 1-3/8, 1-7/16, 1-1/2" |
Std. Bao gồm các kiểu điểm ổ cắm | 12 |
Tether có thể | Công cụ tiêu chuẩn (Phụ kiện cần thiết để chia sẻ kết nối) |
Trọng lượng tàu (kg) | 3.45 |
Chiều cao tàu (cm) | 7.87 |
Chiều dài tàu (cm) | 26.67 |
Chiều rộng tàu (cm) | 19.05 |
Mã HS | 8207906000 |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Kích thước máy | Bao gồm các kiểu điểm cắm sâu | Kích thước ổ đĩa | Bao gồm ổ cắm | Std. Bao gồm các kiểu điểm ổ cắm | Kết thúc | Bao gồm các kiểu điểm ổ cắm linh hoạt | Mục | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
91848 | - | 6 | 1 / 4 " | 6 điểm. Std: 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 4, 5, 5.5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 mm, Sâu: 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16", 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15mm | 6 | Siêu Chrome | Không áp dụng | Bộ ổ cắm | €430.93 | ||
91860 | - | 6 | 1 / 4 " | 6 điểm. Std: 1/8, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16mm, Sâu: 1/8, 5/32, 3/16, 7 / 32, 1/4, 9/32, 5/16, 11/32, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16 ", 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, | 6 | Siêu Chrome | Không áp dụng | Bộ ổ cắm | €497.87 | ||
94549 | - | 6 | 3 / 8 " | Tiêu chuẩn: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Sâu: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | 6 | cơ rôm | Không áp dụng | Bộ ổ cắm | €397.91 | ||
94547 | - | 6 | 3 / 8 " | Tiêu chuẩn: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 15/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Sâu: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | 6 | cơ rôm | Không áp dụng | Bộ ổ cắm | - | RFQ
| |
4147 | - | 12 | 1 / 2 " | Tiêu chuẩn: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, Sâu: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm | 12 | Siêu Chrome | Không áp dụng | Bộ ổ cắm | €712.02 | ||
4147-6 | - | 6 | 1 / 2 " | Tiêu chuẩn: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8, 15/16, 1, 1-1/16, 1-1/8", 10 , 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 mm, Sâu: 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/ 4, 13/16, 7/8, 15/16", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm | 6 | Siêu Chrome | Không áp dụng | Bộ ổ cắm | €720.30 | ||
94547-12 | - | 12 | 3 / 8 " | Tiêu chuẩn: 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/16, 3/4, 13/16, 7/8", 6, 7 , 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm, Sâu: 3/8, 7/16, 1/2, 9/16, 5/8, 11/ 16, 3/4, 13/16, 7/8", 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19mm | 12 | Siêu Chrome | Không áp dụng | Bộ ổ cắm | €462.68 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.