Reelcraft S601022-50 1 | Ống dẫn khí đa năng dài 1/2 inch 50 feet | 2plc8 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REELCRAFT S601022-50 1 Ống khí đa năng 1/2 inch Chiều dài 50 feet | AC2ZWE 2PLC8

REELCRAFT S601022-50 1 Ống khí đa năng 1/2 inch Chiều dài 50 feet

Trong kho
Khoản mục: AC2ZWE phần: S601022-50 1Tham chiếu chéo: 2PLC8
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
€187.14 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng khí đa dụng
Màuđỏ
Vật liệu ghépThau
Chất liệu ngoàiPVC
Kích thước phù hợp1/2 x 1/2 "NPTF (M)
Bên trong Dia.1 / 2 "
Chiều dài50ft.
Max. Sức ép300 psi
Bên ngoài Dia.0.78 "
Tăng cườngNylon bện
Yếu tố an toàn4:1
Nhiệt độ. Phạm vi0 đến 150 độ F
Vật liệu ốngPVC

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 4.7
Chiều cao tàu (cm)38.61
Chiều dài tàu (cm)35.31
Chiều rộng tàu (cm)15.49
Mã HS4009320050
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Lắp ráp khớp nối / Bulk

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKích thước phù hợpChiều dàiGiá cả
REELCRAFT 601021-50 1 Ống lắp ráp 1/2 inch Chiều dài 50 feet | AA9WPZ 1GYJ6 601021-50 11/2 x 3/8 "NPTF (M)50ft.€142.96
REELCRAFT S601020-25 1 Ống khí đa năng 1/2 inch Chiều dài 25 feet | AC2ZWC 2PLC6 S601020-25 11/2 x 1/2 "NPTF (M)25ft.€113.70
REELCRAFT S601021-35 1 Ống khí đa năng 1/2 inch Chiều dài 35 feet | AC2ZWD 2PLC7 S601021-35 11/2 x 3/8 "NPTF (M)35ft.€140.81

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REELCRAFT S601022-50 1 Ống khí đa năng 1/2 inch Chiều dài 50 feet
€187.14 /đơn vị