REELCRAFT vòi S601022-100
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Ống |
Kết thúc khớp 1 | 1/2 "NPT (M) |
Kết thúc khớp 2 | 1/2 "NPT (M) |
ID vòi | 1 / 2 " |
Chiều dài ống | 100ft. |
Chất liệu ống | PVC |
Loại ống | Không khí / Nước |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Sức ép | 300 psi |
Trọng lượng máy | 18 Lbs. |
Trọng lượng tàu (kg) | 6.89 |
Sản phẩm | Mô hình | Trọng lượng máy | Kết thúc khớp 1 | Kết thúc khớp 2 | ID vòi | Chiều dài ống | Chất liệu ống | Tối đa Nhiệt độ. | Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S3-260043 | 11.7 lbs. | 3/8 "NPT (M) | 1/2 "NPT (M) | 3 / 8 " | 30ft. | Cao su | 210 độ F | 2600 psi | €264.25 | RFQ
| |
S4-260043 | 9.6 lbs. | 3/8 "NPT (M) | 1/2 "NPT (M) | 3 / 8 " | 40ft. | Cao su | 210 độ F | 2600 psi | €290.34 | RFQ
| |
S5-260043 | 10.4 lbs. | 3/8 "NPT (M) | 1/2 "NPT (M) | 3 / 8 " | 50ft. | Cao su | 210 độ F | 2600 psi | €437.44 | RFQ
| |
8-260043 | - | - | - | - | - | - | - | - | €385.94 | RFQ
| |
601027-50 | - | - | - | - | - | - | - | - | €300.13 | RFQ
| |
601033-10 | 1.8 lbs. | 1/2 "NPT (M) | 3/4"GHT(M) | 5 / 8 " | 10ft. | PVC | 150 độ F | 125 psi | €92.05 | RFQ
| |
S601027-2 | 1.72 lbs. | 3/4 "NPT (M) | 1 "NPT (M) | 1" | 2ft. | PVC | 150 độ F | 300 psi | €104.88 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.