REELCRAFT E9375 OLPBW Cuộn ống chịu lực tối ưu, 3/4 inch x 75 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Vị trí con lăn hướng dẫn | Gió đáy |
Ống | Có |
Vòi kết thúc | 3/4 "NPT (M) |
ID vòi | 3 / 4 " |
Chiều dài ống | 75ft. |
Ống ngoài Dia. | 1.075 " |
Inlet | 3/4 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 150 độ F |
Cửa hàng | 3/4 "NPT (F) |
Sức ép | 250 PSI |
Trọng lượng máy | 152 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Chiều dài ống | Vòng bi | Xếp hạng nhiệm vụ | Ống ngoài Dia. | Vật liệu vỏ | Inlet | Chốt | Max. Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
URD9350 OLBBW 1 | 50ft. | không dầu mỡ | Bệ kép nặng, công nghiệp | - | Thép | - | Tiêu chuẩn | 300 psi | €2,362.50 | ||
D9399 OLPBW1. | 100ft. | Bôi trơn vĩnh viễn | - | - | - | - | Chống rung, tự khóa | 250 psi | €2,058.81 | ||
D9450 OLPBW1. | 50ft. | Bôi trơn vĩnh viễn | - | - | - | - | Chống rung, tự khóa | 250 psi | €1,746.47 | ||
D9375 OLPBW1. | 75ft. | Bôi trơn vĩnh viễn | - | - | - | - | Chống rung, tự khóa | 250 psi | €1,613.81 | ||
D9300 OLSBW1. | 75ft. | Bôi trơn vĩnh viễn | Heavy Duty | - | Thép không gỉ | - | Chống rung, tự khóa | 500 psi | €3,469.29 | ||
D9399 OLPBW. | 100ft. | - | - | 1.075 " | - | 3/4 "NPT (F) | - | - | €1,951.09 | ||
E9100 OHPBW | 75ft. | - | - | 0.73 " | - | 1/2 "NPT (F) | - | - | €1,787.31 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.