VESTIL CST-APKING-8x3PU-R Bánh xe, Polyurethane, Cứng, Kích thước 8 x 3 inch
Khoản mục: CE3BBJ
phần: CST-APKING-8x3PU-R
Yêu cầu báo giá
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Caster cứng nhắc |
Sức chứa | 3960 lbs. |
Kích thước bánh xe | 8 "x 3" |
Màu | Vàng, xám |
đường kính | 8" |
Đồng hồ đo độ cứng | 92 bờ A |
Kết thúc | Mạ kẽm, thụ động màu xanh |
Chiều cao | 10 1 / 8 " |
Vật chất | polyurethane |
Chiều cao tổng thể | 10 1 / 8 " |
Kích thước tấm trên cùng | 4 1/2 "x 6 1/4" |
Kiểu | Xoay với tổng phanh |
Quốc gia | US |
Sản phẩm | Mô hình | Sức chứa | Kích thước bánh xe | đường kính | Chiều cao | Mục | Kiểu | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CST-APKING-6x3PU-R | 2200 lbs. | 6 "x 3" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster cứng nhắc | Rigid | - | RFQ
| |
CST-APKING-6x3PU-S | 2200 lbs. | 6 "x 3" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster xoay | Xoay | - | RFQ
| |
CST-APKING-6x3PU-SWB | 2200 lbs. | 6 "x 3" | 6" | 7 1 / 2 " | Caster xoay | Xoay với phanh | - | RFQ
| |
CST-APKING-8x3PU-SWB | 3960 lbs. | 8 "x 3" | 8" | 10 1 / 8 " | Caster xoay | Xoay với phanh | - | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.