REELCRAFT Cuộn ống có bệ kép DP7600 OMP, Đường kính trong 3/8 inch, 3000 Psi, Chiều dài ống 50 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Vòi reel |
Ống | Không |
ID vòi | 3 / 8 " |
Chiều dài ống | 50ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.69 " |
Inlet | 1/2 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 độ F |
Cửa hàng | 1/2 "NPT (F) |
Sức ép | 3000 psi |
Trọng lượng máy | 45 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Tối đa Nhiệt độ. | Ống | Vòi kết thúc | Cửa hàng | Chiều rộng tổng thể | Sức ép | Loại con dấu | Trọng lượng máy | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DP7650 OLP1 | 150 độ F | - | 1/4 "(M) NPT | - | 8" | - | aflas | - | €820.47 | ||
DP7850 OLP1 | 150 độ F | - | 3/8 "(M) NPT | - | 8" | - | aflas | - | €836.02 | ||
DP7850 OMP1 | 210 độ F | - | 1/2 "(M) NPT | - | 9" | - | aflas | - | €1,279.69 | ||
DP7650 OHP1 | 210 độ F | - | 1/4 "(M) NPT x 1/2" (M) NPT | - | 8" | - | Neoprene | - | €1,281.68 | ||
DP7850 OLP | 210 độ F | Có | 3/8 "NPT (M) | 1/2 "NPT (F) | - | 300 psi | - | 53 Lbs. | €861.95 | RFQ
| |
DP7850OMP | 210 độ F | Có | 1/2 "NPT (M) | 1/2 "NPT (F) | - | 3000 psi | - | 64 Lbs. | €1,126.55 | RFQ
| |
DP7650 OHP | 210 độ F | Có | 1/4 "NPT (M) | 3/8 "NPT (F) | - | 4800 psi | - | 65 Lbs. | €1,242.82 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.