REELCRAFT BA36112 LT Cuộn ống hàn góc xiên, Đường kính trong 1/4 inch, Chiều dài ống 250 feet
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Cuộn ống tay quay |
Ống | Không |
ID vòi | 1 / 4 " |
Chiều dài ống | 250ft. |
Ống ngoài Dia. | 0.53 " |
Inlet | 1/4 "NPT (F) |
Tối đa Nhiệt độ. | 210 độ F |
Cửa hàng | 9/16 - 18 (M) |
Sức ép | 200 psi |
Trọng lượng máy | 57 Lbs. |
Sản phẩm | Mô hình | Mục | Ống ngoài Dia. | Loại ổ | Kết thúc | Inlet | Chiều dài | Tối đa Nhiệt độ. | Tối đa Nhiệt độ Phạm vi (F) | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CA32122 L1 | Vòi reel | - | Tay quay | Sơn tĩnh điện | - | 35 " | - | 250 độ F | €390.18 | ||
EA33128 L12D1 | Vòi reel | - | động cơ | Sơn tĩnh điện | - | 20.25 " | - | 250 độ F | €1,440.11 | ||
CA38106M 1 | Vòi reel | - | Tay quay | Sơn tĩnh điện | - | 17.75 " | - | 400 độ F | €603.40 | ||
CA32128 L1 | Vòi reel | - | Tay quay | Sơn tĩnh điện | - | 40 " | - | 250 độ F | €659.00 | ||
CA38112 M1 | Vòi reel | - | Tay quay | Sơn tĩnh điện | - | 17.75 " | - | 400 độ F | €574.72 | ||
CA32112 M1 | Vòi reel | - | Tay quay | Áo bột bền | - | 25 " | - | 250 độ F | €537.64 | ||
EA32118 M12D1 | Vòi reel | - | động cơ | Sơn tĩnh điện | - | 23.625 " | - | 250 độ F | €1,484.48 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.