vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REELCRAFT 601024-50 Vòi, Có khớp nối, Kích thước 3/8 x 50 ft.

Trong kho
khoản mục: CJ2LQG Mẫu: 601024-50Tham chiếu chéo: 23LC99
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
€77.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcỐng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.57

Chi tiết sản phẩm:

,Ống bện nylon PVC, áp suất thấp của reelcraft dành cho các ứng dụng không khí hoặc nước. Đảm bảo áp suất làm việc cần thiết không vượt quá định mức được liệt kê trong biểu đồ; mức áp suất tối đa được liệt kê trong biểu đồ là 70 ° F.,

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTrọng lượng máyKết thúc khớp 1Kết thúc khớp 2ID vòiChiều dài ốngChất liệu ốngTối đa Nhiệt độ.Sức épGiá cả
Ống REELCRAFT S3-260043, dài 30 ft | BT6KBF 23LG32 S3-26004311.7 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "30ft.Cao su210 độ F2600 psi€288.20
Ống REELCRAFT S4-260043, dài 40 ft | BT6KBL 23LG33 S4-2600439.6 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 "40ft.Cao su210 độ F2600 psi€316.01
Ống REELCRAFT S5-260043 | BT6KBR 23LG34 S5-26004310.4 lbs.3/8 "NPT (M)1/2 "NPT (M)3 / 8 " 50ft.Cao su210 độ F2600 psi€490.91
Ống REELCRAFT 8-260043 | BT7KKR 23LD07 8-260043--------€385.94
RFQ
Ống REELCRAFT 601027-50 | BT7VMQ 23LE81 601027-50--------€300.13
RFQ
Lắp ráp ống REELCRAFT 601033-10, Chiều dài 5/8 x 10 ft | BT7VNC 23LG36 601033-101.8 lbs.1/2 "NPT (M)3/4"GHT(M)5 / 8 "10ft.PVC150 độ F125 psi€97.82
Ống REELCRAFT S601027-2, Cửa hút gió, Kích thước 1 inch, Chiều dài 2 ft | BT7WYF 23LH55 S601027-21.72 lbs.3/4 "NPT (M)1 "NPT (M)1"2ft.PVC150 độ F300 psi€111.92

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REELCRAFT 601024-50 Vòi, Có khớp nối, Kích thước 3/8 x 50 ft.
€77.10 /đơn vị