REELCRAFT 601017-70 Lắp ráp vòi
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Lắp ráp ống |
Sản phẩm | Mô hình | Trọng lượng máy | Kết thúc khớp 1 | Kết thúc khớp 2 | ID vòi | Chiều dài ống | Chất liệu ống | Tối đa Nhiệt độ. | Sức ép | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
601040-75 | 15.5 lbs. | 9 / 16-18 RH / LH (F) | 9 / 16-18 RH / LH (F) | 3 / 8 " | 75ft. | Cao su | 150 độ F | 200 psi | €774.78 | ||
S26-260043 | 13 lbs. | 3/4 "NPT (M) | 3/4 "NPT (M) | 3 / 4 " | 30ft. | Cao su | 210 độ F | 1525 psi | €443.81 | ||
S37-260043 | 9 Lbs. | 1/2 "NPT (M) | 1/2 "NPT (M) | 1 / 2 " | 35ft. | Cao su | 210 độ F | 3000 psi | €428.39 | ||
S601026-40 | 16.8 lbs. | 3/4 "NPT (M) | 3/4 "NPT (M) | 3 / 4 " | 40ft. | PVC | 150 độ F | 250 PSI | €189.93 | ||
S601026-30 | 12.6 lbs. | 3/4 "NPT (M) | 3/4 "NPT (M) | 3 / 4 " | 30ft. | PVC | 150 độ F | 250 PSI | €172.53 | ||
S7-260044 | 7.7 lbs. | 1/4 "NPT (M) | 1/4 "NPT (M) | 1 / 4 " | 30ft. | Cao su | 210 độ F | 5800 psi | €288.80 | ||
601014-40 | 6 Lbs. | 1/4 "NPT (M) | 1/2 "NPT (M) | 3 / 8 " | 40ft. | PVC | 150 độ F | 300 psi | €78.49 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.