REDLINE DETECTION 95-0170 Máy dò rò rỉ chẩn đoán áp suất cao
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Máy phát hiện rò rỉ |
Vật liệu vỏ | Thép |
Áp suất đầu ra | 2-20 psi |
Điện nguồn | 110-230 VAC |
Quốc gia | US |
A. Máy phát hiện rò rỉ chẩn đoán này đi kèm với một hộp đựng phụ kiện, hai bộ điều hợp Nguồn điện (2.9 & 1.9 inch), hai chai chất lỏng tạo hơi, một khớp nối tắt khối, cáp nguồn AC, đèn kiểm tra halogen, chìa khóa lục giác, một bộ chuyển đổi cổng cảm biến oxy và bộ chuyển đổi cổng cảm biến nhiệt độ & áp suất.
A. Thiết bị phát hiện rò rỉ chẩn đoán Redline Detection 95-0170 được cấp nguồn ở định mức điện áp từ 110 đến 250VAC hoặc 12VDC.
A. Thiết bị phát hiện rò rỉ chẩn đoán Redline Detection 95-0170 hoạt động ở áp suất từ 2 đến 20 psi (0.14 đến 1.4 bar).
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.