Redington P32-1026-115ac | Quầy Điện | 6x161 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Máy đếm điện REDINGTON P32-1026-115AC | AF2PLJ 6X161

REDINGTON Bộ đếm điện P32-1026-115AC

Trong kho
Khoản mục: AF2PLJ phần: P32-1026-115ACTham chiếu chéo: 6X161
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
€419.86 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đếm điện cơ
Số đếm trên giây16.6
Độ sâu2.27 "
đường kính1.75 "
Giao diện0.19 "Số màu trắng trên nền đen
Phù hợp với Panel Cut Out3.85 "x 1.75"
Chiều cao1.62 "
Tín hiệu đầu vào115 VAC
Điện áp đầu vào115 VAC
Tối thiểu. Xung Bật / Tắt30/30 mili giây.
Gắn kếtBảng điều khiển
Số chữ số6
Công suất Rating7.8VA
Đặt lại loạiKey
Chiều rộng4.45 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.64
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)17.27
Chiều rộng tàu (cm)9.4
Mã HS8538100000
Quốc giaMY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất RatingĐộ sâuGiao diệnĐặt lại loạiChiều rộngChiều caoTín hiệu đầu vàoĐiện áp đầu vàoGiá cả
REDINGTON 1A124 Quầy điện | AA8TNH 1A1243VA2.99 "0.16 "Số màu trắng trên nền đenPush Button2.2 "1.8 "115 VAC115 VAC€85.31
Bộ đếm REDINGTON 1A188 Không thể đặt trước | AA8TNM 1A1883.5WVA2.42 "0.17 "Số màu trắng trên nền đenKhông thể đặt trước1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€83.93
Bộ đếm REDINGTON 1A788 Không thể đặt trước | AA8TWP 1A7882WVA2.42 "0.17 "Số màu trắng trên nền đenKhông thể đặt trước1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC€84.08
Bộ đếm REDINGTON 1A789 Không thể đặt trước | AA8TWQ 1A7894WVA2.42 "0.17 "Số màu trắng trên nền đenKhông thể đặt trước1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC€83.91
REDINGTON 2-1006 Quầy điện | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "0.19 "Số màu trắng trên nền đenNhô lên3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC€360.96
REDINGTON P2-1006-115AC Counter Điện | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "0.19 "Số màu trắng trên nền đenNhô lên4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€352.68
Máy đếm điện REDINGTON 6X594 | AF2PTM 6X5943VA2.99 "0.16 "Số màu trắng trên nền đenPush Button1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC€75.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REDINGTON Bộ đếm điện P32-1026-115AC
€419.86 /đơn vị