Redington 1a124 | Quầy Điện | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REDINGTON 1A124 Quầy điện | AA8TNH

REDINGTON Bộ đếm điện 1A124

Trong kho
Mặt hàng: AA8TNH Model: 1A124
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
€85.31 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBộ đếm điện cơ
Số đếm trên giây10
Độ sâu2.99 "
Giao diện0.16 "Số màu trắng trên nền đen
Chiều cao1.8 "
Tín hiệu đầu vào115 VAC
Điện áp đầu vào115 VAC
Tối thiểu. Xung Bật / Tắt50/50 mili giây.
Gắn kếtBảng điều khiển
Số chữ số6
Công suất Rating3VA
Đặt lại loạiPush Button
Chiều rộng2.2 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.45
Chiều cao tàu (cm)4.83
Chiều dài tàu (cm)19.05
Chiều rộng tàu (cm)19.05
Mã HS9029108000
Quốc giaPH

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCông suất RatingĐộ sâuGiao diệnĐặt lại loạiChiều rộngChiều caoTín hiệu đầu vàoĐiện áp đầu vàoGiá cả
Bộ đếm REDINGTON 1A188 Không thể đặt trước | AA8TNM 1A1883.5WVA2.42 "0.17 "Số màu trắng trên nền đenKhông thể đặt trước1.63 "2.36 "115 VAC115 VAC€83.93
Bộ đếm REDINGTON 1A788 Không thể đặt trước | AA8TWP 1A7882WVA2.42 "0.17 "Số màu trắng trên nền đenKhông thể đặt trước1.63 "2.36 "24 VDC24 VDC€84.08
Bộ đếm REDINGTON 1A789 Không thể đặt trước | AA8TWQ 1A7894WVA2.42 "0.17 "Số màu trắng trên nền đenKhông thể đặt trước1.63 "2.36 "24 VAC24 VAC€83.91
REDINGTON 2-1006 Quầy điện | AF2PLG 6X159 2-10067.8VA2.51 "0.19 "Số màu trắng trên nền đenNhô lên3.68 "1.74 "115 VAC115 VAC€360.96
REDINGTON P2-1006-115AC Counter Điện | AF2PLH 6X160 P2-1006-115AC7.8VA2.27 "0.19 "Số màu trắng trên nền đenNhô lên4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€352.68
Máy đếm điện REDINGTON P32-1026-115AC | AF2PLJ 6X161 P32-1026-115AC7.8VA2.27 "0.19 "Số màu trắng trên nền đenKey4.45 "1.62 "115 VAC115 VAC€419.86
Máy đếm điện REDINGTON 6X594 | AF2PTM 6X5943VA2.99 "0.16 "Số màu trắng trên nền đenPush Button1.8 "1.8 "115 VAC115 VAC€75.47

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REDINGTON Bộ đếm điện 1A124
€85.31 /đơn vị