Redington 722-0030 | Đồng Hồ Đo Điện Vuông 90-264 Vac | 2ppu3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REDINGTON 722-0030 Đồng hồ giờ Điện vuông 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3

REDINGTON 722-0030 Giờ Đồng Hồ Điện Vuông 90-264 Vac

Trong kho
Khoản mục: AC3AFV Mẫu: 722-0030Tham chiếu chéo: 2PPU3
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
€48.52 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 185 F
Mặt bezel (In.)1.89 X 1.89
Loại mặt bezelSquare
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)2.335
Độ sâu1.75 "
Màn hìnhđiện
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới9999.9
phù hợpMở 1.45 "X 0.95"
Hz50/60
Chiều dài1.89 "
Vật chấtPolyme đen
Phương pháp lắpCái cặp
Số chữ số6
Đặt lại loạiKhông thể đặt lại
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 185 F
Kiểu cuốiĐầu nối thuổng 1/4 "
Phạm vi thời gian (Giờ)0 để 99,999
Phạm vi hẹn giờ99999.9
KiểuElectrical
điện áp90 sang 264 VAC
Chiều rộng1.89 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Chiều cao tàu (cm)7.87
Chiều dài tàu (cm)6.35
Chiều rộng tàu (cm)5.08
Mã HS9029108000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápĐộ sâuMàn hìnhChiều rộngphù hợpChiều dàiSố chữ sốPhạm vi hẹn giờGiá cả
REDINGTON 3410-0000 Đồng hồ giờ Lcd 2 lỗ hình chữ nhật | AC3AGB 2PPV5 3410-000010 đến 300VDC / 20 đến 300VAC1"LCD1.1 "Hình cắt bảng 1.45 "X 0.95"1.75 "89999999.9€48.59
REDINGTON 3410-1000 Giờ Đồng hồ LCD 3 lỗ tròn | AC3AGC 2PPV6 3410-100010 đến 300VDC / 20 đến 300VAC1"LCD-Hình cắt bảng 1.45 "X 0.95"-89999999.9€51.48
REDINGTON 3410-2000 Đồng hồ giờ Flush Mini hình chữ nhật Lcd | AC3AGD 2PPV7 3410-200010 đến 300VDC / 20 đến 300VAC1"LCD1.1 "Hình cắt bảng 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€50.03
REDINGTON 3410-3000 Giờ Đồng hồ đo Sae Hình tròn gắn phẳng Lcd | AC3AGE 2PPV8 3410-300010 đến 300VDC / 20 đến 300VAC1"LCD-Hình cắt bảng 1.45 "X 0.95"-89999999.9€48.59
REDINGTON 3410-5000 Giờ Snap Inch Màn hình chữ nhật Lcd | AC3AGF 2PPW1 3410-500010 đến 300VDC / 20 đến 300VAC1"LCD1.1 "Hình cắt bảng 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€50.87

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REDINGTON 722-0030 Giờ Đồng Hồ Điện Vuông 90-264 Vac
€48.52 /đơn vị