Redington 3410-5000 | Đồng hồ đo giờ Snap Inch Màn hình chữ nhật | 2ppw1 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REDINGTON 3410-5000 Giờ Snap Inch Màn hình chữ nhật Lcd | AC3AGF 2PPW1

REDINGTON Màn hình LCD hình chữ nhật Snap Inch 3410-5000 giờ

Trong kho
Khoản mục: AC3AGF Mẫu: 3410-5000Tham chiếu chéo: 2PPW1
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
€50.87 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 185 F
Mặt bezel (In.)1.6 X 1.1
Loại mặt bezelChụp theo hình chữ nhật
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)0.75
Độ sâu1"
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới999999.9
phù hợpHình cắt bảng 1.45 "X 0.95"
Hz50/60
Kiểu đầu vào10 đến 300 VDC hoặc 20 đến 300 VAC
Chiều dài1.6 "
Phương pháp lắpCái cặp
NEMA Đánh giá4,4X, 12
Số chữ số8
Đặt lại loạiKhông thể đặt lại
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 185 F
Kiểu cuốiĐầu nối thuổng 1/4 "
Phạm vi thời gian (Giờ)99999999
Phạm vi hẹn giờ9999999.9
KiểuLCD
điện áp10 đến 300VDC / 20 đến 300VAC
Chiều rộng1.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.03
Chiều cao tàu (cm)5.84
Chiều dài tàu (cm)3.81
Chiều rộng tàu (cm)3.56
Mã HS9107008000
Quốc giaMY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhđiện ápĐộ sâuMàn hìnhChiều rộngphù hợpChiều dàiSố chữ sốPhạm vi hẹn giờGiá cả
REDINGTON 722-0030 Đồng hồ giờ Điện vuông 90-264 Vac | AC3AFV 2PPU3 722-003090 sang 264 VAC1.75 "điện1.89 "Mở 1.45 "X 0.95"1.89 "699999.9€48.52
REDINGTON 3410-0000 Đồng hồ giờ Lcd 2 lỗ hình chữ nhật | AC3AGB 2PPV5 3410-000010 đến 300VDC / 20 đến 300VAC1"LCD1.1 "Hình cắt bảng 1.45 "X 0.95"1.75 "89999999.9€48.59
REDINGTON 3410-1000 Giờ Đồng hồ LCD 3 lỗ tròn | AC3AGC 2PPV6 3410-100010 đến 300VDC / 20 đến 300VAC1"LCD-Hình cắt bảng 1.45 "X 0.95"-89999999.9€51.48
REDINGTON 3410-2000 Đồng hồ giờ Flush Mini hình chữ nhật Lcd | AC3AGD 2PPV7 3410-200010 đến 300VDC / 20 đến 300VAC1"LCD1.1 "Hình cắt bảng 1.45 "X 0.95"1.6 "89999999.9€50.03
REDINGTON 3410-3000 Giờ Đồng hồ đo Sae Hình tròn gắn phẳng Lcd | AC3AGE 2PPV8 3410-300010 đến 300VDC / 20 đến 300VAC1"LCD-Hình cắt bảng 1.45 "X 0.95"-89999999.9€48.59

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REDINGTON Màn hình LCD hình chữ nhật Snap Inch 3410-5000 giờ
€50.87 /đơn vị