Redington 6320-2500-0000 | Đồng hồ đo giờ LCD hình chữ nhật 3-300 Vdc | 2ppw7 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

REDINGTON 6320-2500-0000 Đồng hồ giờ Hình chữ nhật Lcd 3-300 Vdc | AC3AGL 2PPW7

REDINGTON 6320-2500-0000 Đồng hồ đo giờ Màn hình chữ nhật LCD 3-300 Vdc

Trong kho
Khoản mục: AC3AGL phần: 6320-2500-0000Tham chiếu chéo: 2PPW7
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
€91.90 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐồng hồ đếm giờ
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi-40 đến 185 F
Mặt bezel (In.)2 X 1.1
Loại mặt bezelRectangular
Chiều dài từ mép đến lưng (In.)1.52
Độ sâu1"
Màn hìnhLCD
Đơn vị hiển thịGiờ và Phần mười
Thời gian đã trôi qua Tới999999.9
phù hợpHình cắt bảng 1.79 "X 0.89"
Hz50/60
Kiểu đầu vào10 đến 300VDC, 20 đến 300VAC
Chiều dài2"
Phương pháp lắpCái cặp
NEMA Đánh giá4,4X, 12
Số chữ số8
Đặt lại loạiHướng dẫn sử dụng
Nhiệt độ. Phạm vi-40 đến 185 F
Kiểu cuốiKhối thiết bị đầu cuối
Phạm vi thời gian (Giờ)99999999
Phạm vi hẹn giờ9999999.9
KiểuLCD
điện áp3 đến 300VDC hoặc 20 đến 300VAC
Chiều rộng1.1 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.02
Chiều cao tàu (cm)6.1
Chiều dài tàu (cm)6.1
Chiều rộng tàu (cm)3.3
Mã HS9029108000
Quốc giaMY

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhĐặt lại loạiđiện ápGiá cả
REDINGTON 6320-0500-0000 Đồng hồ giờ Khô hình chữ nhật Tiếp xúc Lcd | AC3AGK 2PPW6 6320-0500-0000Không thể đặt lạiLiên hệ khô€76.93
REDINGTON 6320-1500-0000 Đồng hồ giờ Hình chữ nhật Lcd 3-30vdc | AC3AGP 2PPX7 6320-1500-0000Không thể đặt lại3 đến 30 VDC€75.88

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

REDINGTON 6320-2500-0000 Đồng hồ đo giờ Màn hình chữ nhật LCD 3-300 Vdc
€91.90 /đơn vị