Red Head Sfs-3840 | Mỏ Neo Inox 304 3/8 - Pk50 | 15x733 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mỏ Neo SFS-3840 ĐẦU ĐỎ, Thép không gỉ 304, Kích thước 3/8 Inch, 50Pk | AA7GEX 15X733

RED HEAD Neo SFS-3840, Thép không gỉ 304, Kích thước 3/8 inch, 50Pk

Trong kho
Khoản mục: AA7GEX phần: SFS-3840Tham chiếu chéo: 15X733
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
€685.86 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcCơ khí neo
Neo Dia.3 / 8 "
Chiều dài neo4"
Kiểu đầuPhillips đầu phẳng
Vật chất304 thép không gỉ
Tối đa Độ dày làm việc2.5 "
Min. Nhúng1.5 "
Kích thước chủ đề5 / 16-18
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)3040
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)3100

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.48
Chiều cao tàu (cm)7.11
Chiều dài tàu (cm)11.68
Chiều rộng tàu (cm)21.08
Mã HS7326908588
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HEAD Neo SFS-3840, Thép không gỉ 304, Kích thước 3/8 inch, 50Pk
€685.86 /đóng gói