Red Head Hn-1222 | Mỏ Neo Tay Áo - Pk25 | 3a476 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Mỏ Neo Tay RED HEAD HN-1222, 25Pk | AC8GML 3A476

RED HEAD HN-1222 Neo tay áo, 25Pk

Trong kho
Khoản mục: AC8GML Mẫu: HN-1222Tham chiếu chéo: 3A476
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
€49.90 /đóng gói
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcNeo tay áo
Neo Dia.1 / 2 "
Chiều dài neo2.25 "
Kiểu đầuHex Nut
Vật chấtThép carbon
Tối đa Độ dày làm việc3 / 8 "
Min. Nhúng1.875 "
Kích thước chủ đề3 / 8-16
Lực cắt cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)5000
Căng thẳng cuối cùng trong bê tông 4000 PSI (Lb.)4400
UPC662520021110

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.43
Chiều cao tàu (cm)6.6
Chiều dài tàu (cm)21.08
Chiều rộng tàu (cm)11.94
Mã HS7318152095
Quốc giaCN

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HEAD HN-1222 Neo tay áo, 25Pk
€49.90 /đóng gói