Red Hat Hv216585005 | Cáp van ngắt gas phát hành 2 trong | 2lbh3 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT HV216585005 Dây cáp van ngắt khí 2 In | AC2MGU 2LBH3

RED HAT HV216585005 Phát hành cáp van ngắt khí 2 trong

Trong kho
Khoản mục: AC2MGU phần: HV216585005Tham chiếu chéo: 2LBH3
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
€1,066.05 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan ngắt gas
Vật liệu cơ thểNhôm
Cấu hìnhThông thường đóng
Phương pháp điều khiểnNhả cáp để đóng
Chất liệu đĩaNBR
Chiều cao7.187 "
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.132 độ F
Nguồn gốc Dia.2-3 / 32 "
Kích thước đường ống2"
Vật liệu con dấuNBR
Chất liệu lò xo302 thép không gỉ
Vật liệu ốngThép không gỉ 430F
Thiết kế vanĐường 2
Chiều rộng6 5 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.09
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)24.38
Chiều rộng tàu (cm)19.3
Mã HS8481809050
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Hệ số lưu lượng Cv (54)
  • Mức chênh lệch tối đa PSI (5)
  • Vi sai PSI Min. (0)

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhNguồn gốc Dia.Kích thước đường ốngChiều rộngGiá cả
RED HAT HV216585002 Dây cáp van ngắt khí 1 In | AC2MGQ 2LBG9 HV2165850021.625 "1"5.38 "€819.05
RED HAT HV216585003 Dây cáp van ngắt khí 1 1/4 In | AC2MGR 2LBH1 HV2165850031.625 "1.25 "5.38 "€832.06
RED HAT HV216585004 Dây cáp van ngắt khí 1 1/2 In | AC2MGT 2LBH2 HV2165850041.625 "1.5 "5.38 "€910.05

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT HV216585005 Phát hành cáp van ngắt khí 2 trong
€1,066.05 /đơn vị