Red Hat Ev8327g042120/50-60da | Van Điện Từ 3/2 1/4 Inch Universal Ss | 24w656 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT EV8327G042120 / 50-60DA Van điện từ 3/2 1/4 inch Universal Ss | AB7ZQZ 24W656

RED HAT EV8327G042120/50-60DA Van điện từ 3/2 1/4 inch Universal Ss

Trong kho
Khoản mục: AB7ZQZ phần: EV8327G042120 / 50-60DATham chiếu chéo: 24W656

Cách nhận hàng có thể 7, Thứ Ba
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
€1,006.18 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thể316 thép không gỉ
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm2"
Hệ số khối lượng0.49
Bao vây cuộnChống cháy nổ và kín nước
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.248 độ F
Phương tiện truyền thôngKhông khí / khí trơ và nước
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Nguồn gốc Dia.1 / 4 "
Chiều cao tổng thể3 15 / 16 "
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chiều rộng tổng thể1.187 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuFKM
Cấu hình vanphổ cập
Thiết kế van3 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts12

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.17
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)10.92
Mã HS8481809005
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngKích thước đường ốngVật liệu con dấuCấu hình vanđiện ápWattsGiá cả
RED HAT EV8327G04224 / DCDD Van điện từ 3/2 1/4 inch Universal 24v | AB7ZQF 24W638 EV8327G04224 / DCDD1.187 "2"0.491 / 4 "FKMphổ cập24 VDC11.6€975.54
RED HAT EV8316G382V24 / DCDD Van điện từ 3/2 3/8 inch Nc 24v 316 Thép không gỉ | AB7ZQK 24W642 EV8316G382V24 / DCDD2.125 "2-13 / 16 "1.803 / 8 "NBRThông thường đóng24 VDC0.55€1,268.24
RED HAT EV8314G30124 / DCDD Van điện từ 3 chiều 1/4 inch đa năng 24v | AB7ZQN 24W645 EV8314G30124 / DCDD1 5 / 16 "2"0.081 / 4 "NBRphổ cập24 VDC1.4€548.97
RED HAT EV8316G381V24 / DCDD Van điện từ 3/2 1/4 inch Nc 24v 316 Thép không gỉ | AB7ZRD 24W660 EV8316G381V24 / DCDD3 5 / 16 "2-13 / 16 "1.501 / 4 "FKMThông thường đóng24 VDC0.55€1,272.48
RED HAT EV8316G384V24 / DCDD Van điện từ 3/2 1/2 inch Nc 24v 316 Thép không gỉ | AB7ZRG 24W663 EV8316G384V24 / DCDD3.5 "4.437 "4.001 / 2 "FKMThông thường đóng24 VDC0.55€1,298.27

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT EV8327G042120/50-60DA Van điện từ 3/2 1/4 inch Universal Ss
€1,006.18 /đơn vị