Red Hat Ef8320g174ms | Van điện từ 3/2 1/4 Inch 120/110v Đồng thau | 44u319 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT EF8320G174MS Van điện từ 3/2 1/4 inch 120 / 110V Brass | AH9UWD 44U319

RED HAT Van điện từ EF8320G174MS 3/2 1/4 inch 120/110V bằng đồng thau

Trong kho
Khoản mục: AH9UWD phần: EF8320G174MSTham chiếu chéo: 44U319
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
€411.93 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ với người vận hành bằng tay
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm1.375 "
Hệ số khối lượng0.12
Bao vây cuộnChống cháy nổ và kín nước
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Bảo vệ môi trươngChống cháy nổ, trong nhà, ngoài trời
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.200 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 9
Nguồn gốc Dia.3 / 32 "
Chiều cao tổng thể3.75 "
Chiều dài tổng thể1-11 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1.437 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR
KiểuKhông khí, Khí trơ, Dầu nhẹ, Nước
Cấu hình vanphổ cập
Thiết kế van3 chiều / 2 vị trí
điện áp120 VAC
Watts17.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.77
Chiều cao tàu (cm)5.08
Chiều dài tàu (cm)5.08
Chiều rộng tàu (cm)10.16
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm van điện từ: Van điện từ với người vận hành bằng tay
  • Tối đa Áp suất vận hành Không khí / Khí trơ: 100 psi
  • Tối đa Nước chênh lệch áp suất hoạt động: 100 psi
  • Tối đa Dầu nhẹ chênh lệch áp suất vận hành: 100 psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhCấu hình vanTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngWattsBao vây cuộnTối đa Nhiệt độ chất lỏng.NEMA Đánh giáNguồn gốc Dia.Giá cả
RED HAT 8320G136MS Van điện từ 3/2 1/8 Inch NO 120 / 110V | AH9UVH 44U293 8320G136MSThông thường mở1.75 "0.066.1Hộp kín không có mối nối180 độ F1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 64 "€239.26

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT Van điện từ EF8320G174MS 3/2 1/4 inch 120/110V bằng đồng thau
€411.93 /đơn vị