Red Hat 8360g071 | Van Điện Từ 3/2 1/4 Inch 120/110v | 44u314 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8360G071 Van điện từ 3/2 1/4 Inch 120 / 110v | AG6QMH 44U314

RED HAT 8360G071 Van Điện Từ 3/2 1/4 Inch 120/110v

Trong kho
Khoản mục: AG6QMH phần: 8360G071Tham chiếu chéo: 44U314
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
€218.10 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểnhựa
Hệ số khối lượng0.07
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.130 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
hoạt độngHành động trực tiếp
Nguồn gốc Dia.1 / 16 "
Chiều cao tổng thể4.375 "
Chiều dài tổng thể2.25 "
Chiều rộng tổng thể1 15 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Áp suất nước làm việc an toàn100 psi
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanphổ cập
Thiết kế van3 chiều / 2 vị trí
điện áp110 / 120 VAC
Watts9.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.51
Chiều cao tàu (cm)11.43
Chiều dài tàu (cm)10.16
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Mã HS8481809005

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhVật liệu cơ thểTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmNEMA Đánh giáNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Van điện từ 2/2 1 Inch Nc 120/110v Nhôm | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiNhôm2-13 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "€475.15
RED HAT EFHC8321G001125 / DCDD Van điện từ 3/2 1/4 inch Nc 125v Brass | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125 / DCDD10 psiThau2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "€772.50
RED HAT 8342G020 Van điện từ kép 4/2 1/4 Inch 120 / 110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiThau2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€782.37
RED HAT EF8342G020120 / 60DA Van điện từ kép 4/2 1/4 Inch 120 / 110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiThau2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,133.40
RED HAT 8316G016 Van điện từ 3/2 3/8 Inch NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287 8316G01610 psiThau3.187 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "5.25 "4 5 / 16 "2.75 "€589.72

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8360G071 Van Điện Từ 3/2 1/4 Inch 120/110v
€218.10 /đơn vị