Red Hat 8316g016 | Van Điện Từ 3/2 3/8 Inch Số 120/110v | 44u287 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8316G016 Van điện từ 3/2 3/8 Inch NO 120 / 110V | AH9UVC 44U287

RED HAT 8316G016 Van điện từ 3/2 3/8 Inch NO 120/110V

Trong kho
Khoản mục: AH9UVC phần: 8316G016Tham chiếu chéo: 44U287
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
€589.72 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3.187 "
Hệ số khối lượng2.50
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Bảo vệ môi trươngTrong nhà, ngoài trời
Hz50/60
Đánh giá IP66
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.180 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành10 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.5 / 8 "
Chiều cao tổng thể5.25 "
Chiều dài tổng thể4 5 / 16 "
Chiều rộng tổng thể2.75 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Vật liệu con dấuNBR
KiểuKhông khí, Khí trơ, Nước
Cấu hình vanThông thường mở
Thiết kế van3 chiều / 2 vị trí
điện áp120 VAC
Watts17.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 1.93
Chiều cao tàu (cm)13.97
Chiều dài tàu (cm)11.43
Chiều rộng tàu (cm)7.62
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm van điện từ: Van điện từ
  • Tối đa Áp suất vận hành Không khí / Khí trơ: 250 psi
  • Tối đa Nước chênh lệch áp suất hoạt động: 250 psi
  • Tối đa Dầu nhẹ chênh lệch áp suất vận hành: Không được xếp hạng

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhVật liệu cơ thểTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmNEMA Đánh giáNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RED HAT HT8353G041V120/60 110/50DA Van điện từ 2/2 1 Inch Nc 120/110v Nhôm | AB7ZPV 24W626 HT8353G041V120/60 110/50DA5 psiNhôm2-13 / 16 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.125 "4.5 "3.437 "2 15 / 16 "€475.15
RED HAT EFHC8321G001125 / DCDD Van điện từ 3/2 1/4 inch Nc 125v Brass | AB7ZQQ 24W647 EFHC8321G001125 / DCDD10 psiThau2"3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 99 / 32 "3 15 / 16 "3.125 "2.5 "€772.50
RED HAT 8342G020 Van điện từ kép 4/2 1/4 Inch 120 / 110v | AB7ZRE 24W661 8342G0200 psiThau2.5 "1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€782.37
RED HAT EF8342G020120 / 60DA Van điện từ kép 4/2 1/4 Inch 120 / 110v | AB7ZRY 24W678 EF8342G020120 / 60DA0 psiThau2.5 "3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 16 "6.25 "2.625 "2 11 / 16 "€1,133.40
RED HAT 8360G071 Van điện từ 3/2 1/4 Inch 120 / 110v | AG6QMH 44U314 8360G0710 psinhựa-1, 2, 3, 3S, 4, 4X1 / 16 "4.375 "2.25 "1 15 / 16 "€218.10

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8316G016 Van điện từ 3/2 3/8 Inch NO 120/110V
€589.72 /đơn vị