Red Hat 8222g074 | Van điện từ hơi nước 3/8 inch Nc Brass | 5lu36 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8222G074 Van điện từ hơi nước 3/8 inch Nc Brass | AE4MKX 5LU36

RED HAT 8222G074 Van điện từ hơi nước 3/8 inch Nc Brass

Trong kho
Khoản mục: AE4MKX phần: 8222G074Tham chiếu chéo: 5LU36
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
€388.40 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ hơi
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi125 độ F
Vật liệu cơ thểThau
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3.625 "
Hệ số khối lượng2.5
Bao vây cuộnHộp kín không có mối nối
Lớp cách nhiệt cuộn dâyH
Kết nối điệnDây dẫn 1/2 "w / 18"
Hz50/60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng. hơi nước353 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành1 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.3 / 8 "
Chiều cao tổng thể4 11 / 64 "
Chiều dài tổng thể2 9 / 32 "
Chiều rộng tổng thể1 11 / 16 "
Kích thước đường ống3 / 8 "
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp120 / 110 VAC
Watts6.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.68
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)12.95
Chiều rộng tàu (cm)10.67
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều rộng tổng thểTrung tâm Đường ống Kích thước Trung tâmHệ số khối lượngKích thước đường ốngWattsLớp cách nhiệt cuộn dâyTối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhNguồn gốc Dia.Giá cả
RED HAT 8222G047 Van điện từ hơi nước 1/2 inch Nc Brass | AD2VAD 3UM24 8222G0471 61 / 64 "4-1 / 64 "3.61 / 2 "10.1H2 psi1 / 2 "€498.45
RED HAT 8222G049 Van điện từ hơi nước 3/4 inch Nc Brass | AD2VAE 3UM25 8222G0491 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H2 psi1 / 2 "€559.97
RED HAT 8222G070 Van điện từ hơi nước 1/4 inch Nc Brass | AE4MKW 5LU34 8222G0701 11 / 16 "3.625 "1.21 / 4 "6.1H1 psi3 / 8 "€398.11
RED HAT 8222G066 Van điện từ hơi nước 1/2 inch Nc Brass | AE4MKY 5LU38 8222G0661 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1F1 psi3 / 8 "€372.21
RED HAT 8222G076 Van điện từ hơi nước 1/2 inch Nc Brass | AE4MKZ 5LU39 8222G0761 11 / 16 "3.625 "2.51 / 2 "6.1H1 psi3 / 8 "€447.10
RED HAT 8222G094 Van điện từ hơi nước 1/2 inch Nc Brass | AE4MLA 5LU40 8222G0942 16 / 64 "3-9 / 32 "41 / 2 "10.1F0 psi5 / 8 "€482.28
RED HAT 8222G005 Van điện từ hơi nước 3/4 inch Nc Brass | AE4MLB 5LU41 8222G0051 61 / 64 "4-1 / 64 "4.63 / 4 "10.1H5 psi1 / 2 "€608.25

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8222G074 Van điện từ hơi nước 3/8 inch Nc Brass
€388.40 /đơn vị