Red Hat 8215g070-12/dc | Van Nhiên Liệu Sol 1-1/2 Inch 35 Cv 25 Psi | 38vc41 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8215G070-12 / DC Van Sol khí đốt 1-1 / 2 Inch 35 cv 25 psi | AH8KJG 38VC41

RED HAT Van Sol Khí Nhiên Liệu 8215G070-12/DC 1-1/2 Inch 35 cv 25 psi

Trong kho
Khoản mục: AH8KJG phần: 8215G070-12 / DCTham chiếu chéo: 38VC41
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
€662.56 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ khí nhiên liệu
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi32 độ đến 77 độ F
Vật liệu cơ thểNhôm
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm5.5 "
Hệ số khối lượng35
Bao vây cuộnHộp nối mục đích chung và kín nước
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện1/2 "ống dẫn với dây dẫn 18"
Bảo vệ môi trươngTrong nhà, ngoài trời
Hz60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.104 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.1.625 "
Chiều cao tổng thể6 45 / 64 "
Chiều dài tổng thể5"
Chiều rộng tổng thể5 13 / 32 "
Kích thước đường ống1.5 "
Vật liệu con dấuNBR
KiểuKhí đốt
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp12 VDC
Watts35.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 2.16
Chiều cao tàu (cm)15.49
Chiều dài tàu (cm)23.88
Chiều rộng tàu (cm)18.8
Quốc giaMX

Chi tiết sản phẩm:

  • Nhóm sản phẩm van điện từ: Van điện từ khí nhiên liệu
  • Tối đa Áp suất vận hành Không khí / Khí trơ: 25 psi
  • Tối đa Nước chênh lệch áp suất hoạt động: 25 psi
  • Tối đa Chênh lệch áp suất hoạt động: 25 psi

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHzNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viVật liệu cơ thểTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
RED HAT 8210H106B Solenoid khí đốt Nc 1 / 2in. Đồng thau 3.6 Cv | AF2NXJ 6WTV6 8210H106B50/60-20 độ đến 125 độ FThau125 độ F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "€243.89
RED HAT 8262H078 Solenoid khí đốt Nc 1 / 4in. Đồng thau 1 Cv | AF2YHC 6ZAK4 8262H078605 độ đến 131 độ FThau125 độ F0 psi9 / 32 "2.75 "1 9 / 16 "€138.17
RED HAT 8214G251-12 / DC Van điện từ khí nhiên liệu 1 inch 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / DC60-40 độ đến 77 độ FNhôm125 độ F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€619.30
RED HAT 8214G261-12 / DC Van Sol khí đốt 1-1 / 4 Inch 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / DC60-40 độ đến 77 độ FNhôm125 độ F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€602.65
RED HAT 8214G271-12 / DC Van Sol khí đốt 1-1 / 2 Inch 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / DC60-40 độ đến 77 độ FNhôm125 độ F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€715.85
RED HAT 8214G281-24 / DC Van điện từ khí nhiên liệu 2 inch 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / DC60-40 độ đến 77 độ FNhôm125 độ F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,042.15
RED HAT 8215G050-24 / DC Van điện từ khí nhiên liệu 1 Inch 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / DC6032 độ đến 77 độ FNhôm104 độ F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€566.04

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT Van Sol Khí Nhiên Liệu 8215G070-12/DC 1-1/2 Inch 35 cv 25 psi
€662.56 /đơn vị