<span Class='notranslate'>Red Hat </span> 8262h078 | Fuel Gas Solenoid Nc 1/4in. 1 Cv Brass | 6zak4 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RED HAT 8262H078 Solenoid khí đốt Nc 1 / 4in. Đồng thau 1 Cv | AF2YHC 6ZAK4

RED HAT 8262H078 Fuel Gas Solenoid Nc 1/4in. 1 Cv Brass

Trong kho
Khoản mục: AF2YHC phần: 8262H078Tham chiếu chéo: 6ZAK4
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
€138.17 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcVan điện từ khí nhiên liệu
Nhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm vi5 độ đến 131 độ F
Vật liệu cơ thểThau
BtuH53,500
Trung tâm Đường ống Kích thước Trung tâm3.125 "
Hệ số khối lượng1
Bao vây cuộnMục đích chung Không có hộp nối và kín nước
Lớp cách nhiệt cuộn dâyF
Kết nối điện1/2 "ống dẫn
Hz60
Tối đa Nhiệt độ chất lỏng.125 độ F
Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hành0 psi
NEMA Đánh giá1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Nguồn gốc Dia.9 / 32 "
Chiều cao tổng thể2.75 "
Chiều dài tổng thể1 9 / 16 "
Chiều rộng tổng thể1 15 / 16 "
Kích thước đường ống1 / 4 "
Vật liệu con dấuNBR
Cấu hình vanThông thường đóng
Thiết kế van2 chiều / 2 vị trí
điện áp120 VAC
Watts10.1

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.63
Chiều cao tàu (cm)10.41
Chiều dài tàu (cm)9.14
Chiều rộng tàu (cm)8.64
Mã HS8481809005
Quốc giaMX

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhHzNhiệt độ môi trường xung quanh. Phạm viVật liệu cơ thểTối đa Nhiệt độ chất lỏng.Tối thiểu. Chênh lệch áp suất vận hànhNguồn gốc Dia.Chiều cao tổng thểChiều dài tổng thểGiá cả
RED HAT 8210H106B Solenoid khí đốt Nc 1 / 2in. Đồng thau 3.6 Cv | AF2NXJ 6WTV6 8210H106B50/60-20 độ đến 125 độ FThau125 độ F5 psi5 / 8 "3 15 / 16 "3.437 "€243.89
RED HAT 8214G251-12 / DC Van điện từ khí nhiên liệu 1 inch 21 cv 12VDC | AH8KHZ 38VC34 8214G251-12 / DC60-40 độ đến 77 độ FNhôm125 độ F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€619.30
RED HAT 8214G261-12 / DC Van Sol khí đốt 1-1 / 4 Inch 32 cv 12VDC | AH8KJA 38VC35 8214G261-12 / DC60-40 độ đến 77 độ FNhôm125 độ F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€602.65
RED HAT 8214G271-12 / DC Van Sol khí đốt 1-1 / 2 Inch 35 cv 12VDC | AH8KJB 38VC36 8214G271-12 / DC60-40 độ đến 77 độ FNhôm125 độ F0 psi1.625 "6 29 / 32 "5 5 / 16 "€715.85
RED HAT 8214G281-24 / DC Van điện từ khí nhiên liệu 2 inch 55 cv 24VDC | AH8KJC 38VC37 8214G281-24 / DC60-40 độ đến 77 độ FNhôm125 độ F0 psi2-3 / 32 "7 49 / 64 "6 7 / 64 "€1,042.15
RED HAT 8215G050-24 / DC Van điện từ khí nhiên liệu 1 Inch 21 cv 24VDC | AH8KJD 38VC38 8215G050-24 / DC6032 độ đến 77 độ FNhôm104 độ F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€566.04
RED HAT 8215G050-12 / DC Van điện từ khí nhiên liệu 1Inch 21 cv 25 psi | AH8KJE 38VC39 8215G050-12 / DC6032 độ đến 77 độ FNhôm104 độ F0 psi1.625 "6 45 / 64 "5"€576.00

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RED HAT 8262H078 Fuel Gas Solenoid Nc 1/4in. 1 Cv Brass
€138.17 /đơn vị