REAL-TITE PLUGS Phích cắm mở rộng RTPTB30, Đường kính 3 inch, Chiều dài 3.29 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm mở rộng cơ học |
Chiều dài bu lông | 2" |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Lớp / Lớp | SC-715 |
Che đường kính ngoài | 4" |
đường kính | 3" |
Vật liệu đệm | Neoprene |
Bên trong Dia. | 3.04 " |
Chiều dài | 3.29 " |
Loại phích cắm | Bu lông ngón tay cái |
Mở niêm phong Bên trong Dia. | 3.48 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Mô hình | đường kính | Bên trong Dia. | Mở niêm phong Bên trong Dia. | Chiều dài | Che đường kính ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPTB15 | 1.5 " | 1.64 " | 1.95 " | 2.3 " | 2.5 " | €19.66 | RFQ
|
RTPTB20 | 2" | 2.09 " | 2.33 " | 2.33 " | 2.5 " | €20.05 | RFQ
|
RTPTB25 | 2.5 " | 2.72 " | 3.19 " | 3.32 " | 3.63 " | €24.72 | RFQ
|
RTPTB35 | 3.5 " | 3.82 " | 4.15 " | 3.5 " | 4" | €25.58 | RFQ
|
RTPTB40 | 4" | 4.2 " | 4.61 " | 3.4 " | 4" | €27.09 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.