REAL-TITE PLUGS Phích cắm mở rộng RTPTB15, Đường kính 1.5 inch, Chiều dài 2.3 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm mở rộng cơ học |
Chiều dài bu lông | 1-1 / 4 " |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Lớp / Lớp | SC-715 |
Che đường kính ngoài | 2.5 " |
đường kính | 1.5 " |
Vật liệu đệm | Neoprene |
Bên trong Dia. | 1.64 " |
Chiều dài | 2.3 " |
Loại phích cắm | Bu lông ngón tay cái |
Mở niêm phong Bên trong Dia. | 1.95 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.