REAL-TITE PLUGS Phích cắm mở rộng được ghim RTPSP30, Đường kính 3 inch, Đường kính trong 3.04 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm mở rộng cơ học |
Chiều dài bu lông | 3-1 / 2 " |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Lớp / Lớp | SC-715 |
Che đường kính ngoài | 3.75 " |
đường kính | 3" |
Vật liệu đệm | Neoprene |
Bên trong Dia. | 3.04 " |
Kích thước khóa | 5 / 32 " |
Loại phích cắm | pinned |
Mở niêm phong Bên trong Dia. | 3.48 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Kiểu | pinned |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.