REAL-TITE PLUGS Phích cắm mở rộng được ghim RTPSP25, Đường kính 2.5 inch, Đường kính trong 2.72 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm mở rộng cơ học |
Chiều dài bu lông | 3" |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Lớp / Lớp | SC-715 |
Che đường kính ngoài | 3.41 " |
đường kính | 2.5 " |
Vật liệu đệm | Neoprene |
Bên trong Dia. | 2.72 " |
Kích thước khóa | 5 / 32 " |
Loại phích cắm | pinned |
Mở niêm phong Bên trong Dia. | 3.19 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Kiểu | pinned |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.