REAL-TITE PLUGS RTPSH30 Phích cắm mở rộng có móc an ninh chìm, ngắn, đường kính 3 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm mở rộng cơ học |
Chiều dài bu lông | 3-1 / 2 " |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Sức mạnh Breaking | 90 lbs. |
Chiều dài cáp | 20 " |
Lớp / Lớp | SC-715 |
Che đường kính ngoài | 4" |
đường kính | 3" |
Kích thước mặt bích | 1 / 4 " |
Vật liệu đệm | Neoprene |
Bên trong Dia. | 3.04 " |
Kích thước khóa | 5 / 32 " |
Chiều dài | 2.9 " |
Loại phích cắm | Móc |
Mở niêm phong Bên trong Dia. | 3.48 " |
Chiều dài trục | 2" |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Kiểu | Móc |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.