REAL-TITE PLUGS RTPSH25 Phích cắm mở rộng có móc an ninh chìm, ngắn, đường kính 2.5 inch.
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm mở rộng cơ học |
Chiều dài bu lông | 3" |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Sức mạnh Breaking | 90 lbs. |
Chiều dài cáp | 20 " |
Lớp / Lớp | SC-715 |
Che đường kính ngoài | 3.41 " |
đường kính | 2.5 " |
Kích thước mặt bích | 1 / 4 " |
Vật liệu đệm | Neoprene |
Bên trong Dia. | 4.72 " |
Kích thước khóa | 5 / 32 " |
Chiều dài | 2.72 " |
Loại phích cắm | Móc |
Mở niêm phong Bên trong Dia. | 3.19 " |
Chiều dài trục | 2" |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Kiểu | Móc |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.