REAL-TITE PLUGS Phích cắm mở rộng chìm RTPCS40, Đường kính 4 inch, Chiều dài 2.9 inch
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Phích cắm Cleanout Countersunk |
Chiều dài bu lông | 1-3 / 4 " |
Vật liệu bu lông | Thép không gỉ |
Che đường kính ngoài | 5.375 " |
đường kính | 4" |
Vật liệu đệm | Santoprene đen |
Bên trong Dia. | 4.2 " |
Kích thước khóa | 5 / 32 " |
Chiều dài | 2.9 " |
Loại phích cắm | Bộ đếm |
Mở niêm phong Bên trong Dia. | 4.61 " |
Kích thước chủ đề | 1 / 4 "-20 |
Mô hình | đường kính | Bên trong Dia. | Mở niêm phong Bên trong Dia. | Chiều dài | Che đường kính ngoài | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RTPCS15 | 1.5 " | 1.64 " | 1.95 " | 1.8 " | 2.5 " | €14.95 | RFQ
|
RTPCS20 | 2" | 2.09 " | 2.33 " | 1.8 " | 2.5 " | €15.23 | RFQ
|
RTPCS25 | 2.5 " | 2.72 " | 3.19 " | 2.8 " | 3.63 " | €19.63 | RFQ
|
RTPCS30 | 3" | 3.04 " | 3.48 " | 2.85 " | 4" | €22.11 | RFQ
|
RTPCS35 | 3.5 " | 3.82 " | 4.15 " | 2.9 " | 4.78 " | €22.68 | RFQ
|
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.