GRAINGER 31CA31 Giá đỡ trống (6) Thép 55 gallon
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Do hạn chế về trọng lượng và kích thước, vui lòng yêu cầu báo giá vận chuyển
Phương thức thanh toán
Đối tác giao hàng
Mục | Giá đỡ trống |
hợp ngữ | Yêu cầu |
Sức chứa | 4800 lb |
Màu | đỏ |
Độ sâu | 34.25 " |
Kết thúc | Sơn tĩnh điện |
Chiều cao | 70 " |
Vật chất | Thép |
Chiều rộng | 60 " |
Trọng lượng tàu (kg) | 103.5 |
Chiều cao tàu (cm) | 16 |
Chiều dài tàu (cm) | 190.5 |
Chiều rộng tàu (cm) | 165.1 |
Quốc gia | CN |
Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.