Ramfan Ub20 | Bộ Máy Thổi/Ống Hút 8 Inch 1/3 Hp 230v | 20lp07 | Raptor Supplies Việt Nam
RAMFAN UB20 Blower / Exhauster Kit 8 Inch 1/3 HP 230V | AG9HNQ 20LP07

RAMFAN Bộ thổi/xả UB20 8 inch 1/3 HP 230V

Trong kho
Khoản mục: AG9HNQ phần: UB20Tham chiếu chéo: 20LP07

Cách nhận hàng có thể 3, Thứ Sáu

Không đủ điều kiện để vận chuyển bằng phẳng. Vận chuyển cố định có sẵn với giá trị đơn hàng €300,00 trở lên và tổng trọng lượng dưới 10 pound.

€681.29 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcQuạt không gian hạn chế
amps1.3
Quạt gió / Tốc độ quạt2850 rpm
MàuMàu vàng
Ống dẫn Dia.8"
Chiều cao14 "
HP1/3
Chiều dài31.5 "
Vật chấtPolyethylene chống tia cực tím
Dòng chảy tối đa trong không khí tự do819 cfm
KiểuTrục
điện áp230V
Chiều rộng12 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 7.71
Chiều cao tàu (cm)99.06
Chiều dài tàu (cm)68.58
Chiều rộng tàu (cm)68.58
Quốc giaCN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKiểuampsMàuđiện ápChiều rộngỐng dẫn Dia.Chiều caoHPGiá cả
Quạt không gian hạn chế RAMFAN EFi50 Hướng trục 16 inch 1/2 Hp | AF3QHM 8AWU3 EFi50Trục-Màu vàng115 / 240 VAC18 "16 "19 "1/2 mã lực€2,488.36
RAMFAN UB30 Quạt không gian hạn chế Ống dẫn hướng trục 12 inch 1 Hp | AF4ALM 8NA17 UB30Trục8Màu vàng115 / 240 VAC16 "12 "20 "1 hp€970.65
RAMFAN EFI50 Quạt không gian kín hướng trục 16 inch 1/2 HP 230V | AG9HNK 20LN97 EIF50Trục10Màu vàng230V18 "16 "19 "1/2€2,488.36
Quạt Không Gian Hạn Chế RAMFAN UB20 8 In 1/4 HP 230V | AG9HNP 20LP06 UB20Trục1.3Màu vàng230V12 "8"14 "1/3€681.29
Bộ công cụ thổi / thổi RAMFAN UB20 8 inch 1/3 HP 230V | AG9HNR 20LP08 UB20Trục1.3Màu vàng230V12 "8"14 "1/3€677.76
Quạt Không Gian Hạn Chế RAMFAN UB20XX Có Ống Dẫn Chống Cháy Nổ 8 Inch 1/4HP 230V | AG9HNU 20LP10 UB20XXBằng chứng nổ dọc trục1.2Đen230V12 "8"14 "1/3€4,010.88
Quạt Không Gian Hạn Chế RAMFAN UB20XX Có Ống Dẫn Chống Cháy Nổ 8 Inch 1/4HP 230V | AG9HNX 20LP13 UB20XXBằng chứng nổ dọc trục1.2Đen230V12 "8"14 "1/3€6,264.44

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAMFAN Bộ thổi/xả UB20 8 inch 1/3 HP 230V
€681.29 /đơn vị