Rae Stl-116-72424 | Vỉa Hè Khuôn Khổ 24 Inch | 29em18 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-72424 Khu vực Stencil lát vỉa hè 24 inch | AH2JMM 29EM18

RAE STL-116-72424 Vùng khuôn tô vỉa hè 24 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JMM phần: STL-116-72424Tham chiếu chéo: 29EM18
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
€194.99 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtKhu
Ký tự Chiều cao24 "
Chiều rộng ký tự42 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể30 "
Chiều rộng tổng thể48 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)91.44
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70624 Pavement Stencil Zone 6 inch | AH2JFD 29EK70 STL-116-706246"19 "112 "25 "€88.96
RAE STL-116-71024 Tấm lót lát vỉa hè Zone 10 inch | AH2JGV 29EL09 STL-116-7102410 "35 "116 "42 "€115.26
RAE STL-116-71224 Stencil lát vỉa hè Zone 12 inch | AH2JJJ 29EL45 STL-116-7122412 "42 "118 "48 "€107.52
RAE STL-116-71824 Khu vực Stencil lát vỉa hè 18 inch | AH2JKY 29EL81 STL-116-7182418 "42 "124 "48 "€174.09
RAE STL-116-73624 Khu vực Stencil lát vỉa hè 36 inch | AH2JPB 29EM54 STL-116-7362436 "44 "148 "50 "€252.22
RAE STL-116-74824 Khu vực Stencil lát vỉa hè 48 inch | AH2JQQ 29EM90 STL-116-7482448 "66 "460 "72 "€498.25
RAE STL-116-79624 Khu vực Stencil lát vỉa hè 96 inch | AH2JTE 29EN27 STL-116-7962496 "88 "4104 "96 "€718.02

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-72424 Vùng khuôn tô vỉa hè 24 inch
€194.99 /đơn vị