Eazypower 30036 | Mũi khoan Brad Point Hss 3/16 Inch | 19tg94 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

EAZYPOWER 30036 Mũi Khoan Brad Hss 3/16 Inch | AF6KJT 19TG94

EAZYPOWER 30036 Brad Point Drill Bit Hss 3/16 inch

Trong kho
Khoản mục: AF6KJT phần: 30036Tham chiếu chéo: 19TG94
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
€4.23 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBrad Point khoan Bit
Bit đường kính.3 / 16 "
Xây dựngHSS
đường kính3 / 16 "
Vật chấtHSS
Số lượng các mảnh1
Chiều dài tổng thể3.25 "
Kích thước chân3 / 16 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.01
Chiều cao tàu (cm)7.62
Chiều dài tàu (cm)17.78
Chiều rộng tàu (cm)2.54
Mã HS8207502045

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhBit đường kính.đường kínhChiều dài tổng thểKích thước chânGiá cả
EAZYPOWER 30034 Brad Point Drill Bit Hss 1/8 inch | AF6KJN 19TG90 300341 / 8 "1 / 8 "2.5 "1 / 8 "€4.21
EAZYPOWER 30037 Brad Point Drill Bit Hss 1/4 inch | AF6KJV 19TG98 300371 / 4 "1 / 4 "4"1 / 4 "€5.08
EAZYPOWER 30038 Mũi khoan Brad Hss 5/16 Inch | AF6KJY 19TH03 300385 / 16 "5 / 16 "3.75 "5 / 16 "€6.31
EAZYPOWER 30039 Mũi khoan Brad Point Hss 3/8 Inch | AF6KKC 19TH07 300393 / 8 "3 / 8 "5"3 / 8 "€6.56
EAZYPOWER 30040 Mũi khoan Brad Hss 7/16 Inch | AF6KKE 19TH11 300407 / 16 "7 / 16 "5.5 "3 / 8 "€9.83
EAZYPOWER 30041 Brad Point Drill Bit Hss 1/2 inch | AF6KKJ 19TH15 300411 / 2 "1 / 2 "6"3 / 8 "€11.64
EAZYPOWER 30045 Brad Point Drill Bit Hss 1 inch | AF6KKP 19TH20 300451"1"6.25 "3 / 8 "€15.36

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

EAZYPOWER 30036 Brad Point Drill Bit Hss 3/16 inch
€4.23 /đơn vị