Rae Stl-116-71029 | Mặt Đường Riêng 10 Inch | 29el14 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RAE STL-116-71029 Stencil lát vỉa hè riêng 10 inch | AH2JHA 29EL14

RAE STL-116-71029 Khuôn tô vỉa hè riêng 10 inch

Trong kho
Khoản mục: AH2JHA phần: STL-116-71029Tham chiếu chéo: 29EL14
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
€153.96 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcStencil lát đường
DínhKhông
Nhân vậtRiêng
Ký tự Chiều cao10 "
Chiều rộng ký tự53 "
MàuTrong sáng
Vật chấtPolyetylen mật độ thấp
Số lượng các mảnh1
Chiều cao tổng thể16 "
Chiều rộng tổng thể59 "
Tái sử dụng
bề dầy0.063 "

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 3.6
Chiều cao tàu (cm)15.24
Chiều dài tàu (cm)15.24
Chiều rộng tàu (cm)45.72
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Magnetic / Nonmagnetic: Không từ tính
  • Khóa liên động: Không

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhKý tự Chiều caoChiều rộng ký tựSố lượng các mảnhChiều cao tổng thểChiều rộng tổng thểGiá cả
RAE STL-116-70629 Stencil lát vỉa hè riêng 6 inch | AH2JFJ 29EK75 STL-116-706296"32 "112 "38 "€88.96
RAE STL-116-71229 Stencil lát vỉa hè riêng 12 inch | AH2JJP 29EL50 STL-116-7122912 "63 "118 "69 "€177.98
RAE STL-116-71829 Stencil lát vỉa hè riêng 18 inch | AH2JLD 29EL86 STL-116-7182918 "62 "124 "68 "€255.32
RAE STL-116-72429 Stencil lát vỉa hè riêng 24 inch | AH2JMT 29EM23 STL-116-7242924 "64 "130 "70 "€290.93
RAE STL-116-73629 Stencil lát vỉa hè riêng 36 inch | AH2JPG 29EM59 STL-116-7362936 "66 "148 "72 "€386.90
RAE STL-116-74829 Stencil lát vỉa hè riêng 48 inch | AH2JQW 29EM95 STL-116-7482948 "111 "760 "117 "€863.48

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RAE STL-116-71029 Khuôn tô vỉa hè riêng 10 inch
€153.96 /đơn vị