Raco 810c | Che 4 X 4 Receptory 2.141 Inch Dia. | 5aa27 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

Nắp đậy RACO 810C Ổ cắm 4 x 4 Đường kính 2.141 inch | AE2ZBR 5AA27

RACO 810C Nắp 4 x 4 Ổ cắm Đường kính 2.141 inch

Trong kho
Khoản mục: AE2ZBR Model: 810CTham chiếu chéo: 5AA27
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
€8.58 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcBìa hộp vuông
Loại hộpSquare
Sức chứa6.50 Cu.In.
Loại bìaBề mặt
Độ sâu1 / 2 "
Thiết kếGóc nghiền
Chiều dài4"
Vật chấtKẽm mạ kẽm
Số băng đảng1
Lớn lên (Trong.)1/2
Nâng cao chiều cao1 / 2 "
UPC050169999851
Chiều rộng4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.17
Chiều cao tàu (cm)1.52
Chiều dài tàu (cm)10.41
Chiều rộng tàu (cm)10.41
Mã HS8538908080
Quốc giaUS

Chi tiết sản phẩm:

  • Đặc điểm: 30 đến 50 A Receptacle 2.141 "Dia

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhLoại hộpĐộ sâuMụcChiều dàiSố băng đảngKiểuChiều rộngGiá cả
RACO 753 Bìa Hộp Vuông Trống | AC9UPW 3KF44 75341 / 8 "Bìa trống4"1Phẳng, trống với 1/2 "Knockout4"€2.42
RACO 861 Bìa Hộp Trống Tiện Dụng | AC9UPZ 3KF48 861Nắp hộp tiện dụng, 1/2 "KO Căn giữa1 / 2 "Vỏ hộp tiện dụng4.187 "1Trống với 1/2 "Knockout2 5 / 16 "€3.12
RACO 832 Bìa phẳng Trống Sq | AC9YQZ 3LN26 832Square1 / 8 "Phẳng, trống4 11 / 16 "1Phẳng, trống4 11 / 16 "€3.39
RACO 860 Bìa Trống Hộp Tiện Dụng | AD6RNE 4A240 860Hộp bìa tiện dụng, trống1 / 8 "Nắp hộp tiện dụng, Trống nâng4.187 "1Tiện ích2 5 / 16 "€2.56
RACO 864 Bìa Hộp Hai Mặt Tiện Dụng | AD6RNF 4A241 864Hộp đựng tiện dụng, hộp đựng hai mặt1 / 8 "Nắp hộp tiện dụng, ngăn đựng hai mặt phẳng4.187 "1Tiện ích2 5 / 16 "€2.17
RACO 865 Bìa Chuyển Đổi Hộp Tiện Dụng | AD6RNG 4A242 865Nắp hộp tiện dụng, Công tắc chuyển đổi một lần1 / 8 "Nắp hộp tiện dụng, 1 công tắc chuyển đổi4.187 "1Tiện ích2 5 / 16 "€2.69
RACO 867 Bìa Kẽm Hộp Tiện Dụng | AE2MFL 4YF17 867Vỏ hộp tiện dụng, Đường kính 1.594 ".1 / 2 "Vỏ hộp tiện dụng4.187 "120 A Receptacle 1.594 "Dia2 5 / 16 "€2.40

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 810C Nắp 4 x 4 Ổ cắm Đường kính 2.141 inch
€8.58 /đơn vị