Cuộn ống tay quay COXREELS 1175 Series
Phong cách | Mô hình | Kích thước cơ sở | Chiều dài ống | Kích thước lắp | Chiều cao tổng thể | Chiều dài tổng thể | Chiều rộng tổng thể | Giá cả | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1175-6-50-C | 13 x 20.13 " | 50 ft. | 10.31 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 24.13 " | €1,335.03 | |
A | 1175-6-50 | 13 x 20.13 " | 50 ft. | 10.31 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 24.13 " | €1,210.34 | |
A | 1175-6-100 | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 28.13 " | €1,239.47 | |
A | 1175-6-100-C | 17 x 20.13 " | 100 ft. | 14.81 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 28.13 " | €1,335.03 | |
A | 1175-6-125-C | 19 x 20.13 " | 125 ft. | 16.81 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 30.13 " | €1,413.87 | |
A | 1175-6-125 | 19 x 20.13 " | 125 ft. | 16.81 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 30.13 " | €1,189.45 | |
A | 1175-6-150-C | 21 x 20.13 " | 150 ft. | 18.81 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 32.13 " | €1,413.87 | |
A | 1175-6-135-C | 25.5 x 18.13 " | 135 ft. | 23.31 x 13.75 " | 22 " | 20 " | 36.63 " | €1,375.12 | |
A | 1175-6-135 | 25.5 x 18.13 " | 135 ft. | 23.31 x 13.75 " | 22 " | 20 " | 36.63 " | €1,047.71 | |
A | 1175-6-200-C | 25.5 x 20.13 " | 200 ft. | 23.31 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 36.63 " | €1,419.22 | |
B | 1175-6-200 | 25.5 x 20.13 " | 200 ft. | 23.31 x 13.75 " | 26.13 " | 24 " | 36.63 " | €1,256.77 |
Chúng tôi đang ở đây để giúp đỡ!
Tìm kiếm một phần không được liệt kê ở đây?
Tìm hiểu thêm
- Cáp hàn
- Phụ kiện bơm lấy mẫu chất lượng không khí trong nhà
- Đầu dò cảm biến
- Máy cán thép tốc độ cao
- Túi nâng
- Cabinets
- Ròng rọc và ròng rọc
- Máy bơm thùng phuy
- Nuts
- Chất lượng không khí ở bên trong
- LYON Cơ sở kết thúc tủ khóa kiểu đóng tùy chọn
- REESE Jack dịch vụ cơ khí
- BURNDY Kẹp nối đất ống nước
- LUMAPRO An toàn tay áo 48 inch
- DEVILBISS Vòi phun khí súng phun
- PASS AND SEYMOUR Vỏ thép không gỉ chịu thời tiết
- AIRMASTER FAN Cửa kiểm tra sê-ri PLDXA
- AMERICAN TORCH TIP Lắp ráp thùng
- VESTIL Giắc cắm ổn định rơ mooc sê-ri BFSJ
- VESTIL Kẹp nâng khuôn hạng nặng dòng DLT