Raco 3003 | Đầu nối vít đặt cứng, thép, thương mại 3/4 inch, chiều dài 1 1/4 inch | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RACO 3003 Đầu nối vít định vị cứng, Thép, Thương mại 3/4 inch, Chiều dài 1 1/4 inch | CH6JLY 43GX71

RACO 3003 Đầu nối vít định vị cứng, Thép, Thương mại 3/4 inch, Chiều dài 1 1/4 inch

Trong kho
Khoản mục: CH6JLY phần: 3003Tham chiếu chéo: 43GX71
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
€9.62 /đơn vị
Sản phẩm này chỉ có thể được vận chuyển theo bội số của 25
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt đầu nối vít
Màumàu xám
Kiểu kết nốiĐặt vít
Loại phù hợpcủa DINTEK
Cách nhiệtKhông
Vật chấtThép
Chiều cao tổng thể1.625 "
Chiều dài tổng thể1.25 "
Chiều rộng tổng thể1 1 / 2 "
Kích thước chủ đề3 / 4 "
Loại sợiNPS
Quy mô giao dịch3/4 ", 3 4"

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.07
Quốc giaUS

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểSức chứaKích thước ống dẫnChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước chủ đềQuy mô giao dịchKiểuGiá cả
RACO 2762 Bộ đầu nối trục vít 90 độ 1/2 inch | AF2QEP 6XC48 2762-3.0 cu. trong.1 / 2 "1 5 / 16 "---Không phân luồng€8.01
RACO 2763 Bộ đầu nối vít 90 độ 3/4 inch | AF2QEQ 6XC49 2763-3.5 cu. trong.3 / 4 "1 13 / 32 "---Không phân luồng€23.28
RACO 2140 Thép khớp nối cứng / emt | AF7DBE 20VE19 2140--2.5 "2 15 / 16 "----€20.88
RACO 2142 Emt Phụ kiện ống thép | AF7DBF 20VE20 2142--3"3 35 / 64 "----€27.25
Thép đầu nối trục vít RACO 2144 | AF7DBG 20VE21 2144--3.5 "4 1 / 16 "----€29.18
RACO 2146 Thép kết nối ống dẫn cứng / emt | AF7DBH 20VE22 2146--4"4 14 / 25 "----€33.30
Thép kết nối vít bộ RACO 2160 Emt | AF7DBJ 20VE23 2160--2.5 "2 15 / 16 "----€31.85

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 3003 Đầu nối vít định vị cứng, Thép, Thương mại 3/4 inch, Chiều dài 1 1/4 inch
€9.62 /đơn vị