Raco 2762 | Bộ Đầu Nối Vít 90 Độ 1/2 Inch | 6xc48 | Raptor Supplies Việt Nam
vận chuyển phẳng

Vận chuyển phẳng tại €12,00 + VAT

Với các đơn hàng trên €300,00

RACO 2762 Bộ đầu nối trục vít 90 độ 1/2 inch | AF2QEP 6XC48

RACO 2762 Bộ kết nối vít 90 độ 1/2 inch

Trong kho
Khoản mục: AF2QEP phần: 2762Tham chiếu chéo: 6XC48
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
€8.01 /đơn vị
Thêm vào giỏ hàng
Yêu cầu báo giá

Phương thức thanh toán

Đối tác giao hàng

Thông số kỹ thuật sản phẩm:

MụcĐặt đầu nối trục vít, 90 độ
Loại Quay lạiBằng phẳng
Phong cách cơ thểUB
Sức chứa3.0 cu. trong.
Màumàu xám
Kích thước ống dẫn1 / 2 "
Tiểu loại ống dẫnỐng dẫn EMT
MẫuHình thành 1
Loại Vị trí Nguy hiểmKhông
Kích thước trung tâm1 / 2 "
Vật chấtZinc
Chiều dài tổng thể1 5 / 16 "
KiểuKhông phân luồng

Thông tin vận chuyển:

Trọng lượng tàu (kg) 0.08
Chiều cao tàu (cm)9.14
Chiều dài tàu (cm)13.46
Chiều rộng tàu (cm)9.65
Mã HS7307929000
Quốc giaIN

Các biến thể sản phẩm

Sản phẩmMô hìnhChiều cao tổng thểSức chứaKích thước ống dẫnChiều dài tổng thểChiều rộng tổng thểKích thước chủ đềQuy mô giao dịchKiểuGiá cả
RACO 2763 Bộ đầu nối vít 90 độ 3/4 inch | AF2QEQ 6XC49 2763-3.5 cu. trong.3 / 4 "1 13 / 32 "---Không phân luồng€23.28
RACO 2140 Thép khớp nối cứng / emt | AF7DBE 20VE19 2140--2.5 "2 15 / 16 "----€20.88
RACO 2142 Emt Phụ kiện ống thép | AF7DBF 20VE20 2142--3"3 35 / 64 "----€27.25
Thép đầu nối trục vít RACO 2144 | AF7DBG 20VE21 2144--3.5 "4 1 / 16 "----€29.18
RACO 2146 Thép kết nối ống dẫn cứng / emt | AF7DBH 20VE22 2146--4"4 14 / 25 "----€33.30
Thép kết nối vít bộ RACO 2160 Emt | AF7DBJ 20VE23 2160--2.5 "2 15 / 16 "----€31.85
RACO 2164 Thép kết nối ống dẫn cứng / emt | AF7DBL 20VE25 2164--3.5 "4 1 / 16 "----€47.18

Khám phá sản phẩm

Liên hệ với chúng tôi

Liên hệ ngay với người quản lý tài khoản của bạn để nhận được lời khuyên cá nhân.
Đã có sẵn từ thứ Hai đến thứ sáu, Từ 07:30 đến 17:00.

RACO 2762 Bộ kết nối vít 90 độ 1/2 inch
€8.01 /đơn vị